Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Ruftaster Anschlussmodul EB mitHalterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod.

kopierenkopieren
ELCOM - Ruftaster Anschlussmodul EB mitHalterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREH312X

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der Benutzer - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430028076

Sonepar Artikelnummer

121393802

Hersteller Artikelnummer

HREH312X

Hersteller Typ

HREH312X

Hersteller Artikel Nr.:

HREH312X

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Benutzer:

16

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.060 kg

Produkteigenschaften: Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung, max. 16 Tasten pro Modul, 16 Module kaskadierbar, Farbe schwarz, Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glanzgrad matt, 16 Ruftasten, Funktion Klingeln, geeignet für 16 Benutzer, Montageart: Up, 88 x 52 x 21 mm (B x H x T)