Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Ruftaster Aufsatz 1/1 mit Namensschildeinlage ONE/MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - Ruftaster Aufsatz 1/1 mit Namensschildeinlage ONE/MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REU941Y

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430017322

Sonepar Artikelnummer

121249155

Hersteller Artikelnummer

REU941Y

Hersteller Typ

REU941Y

Hersteller Artikel Nr.:

REU941Y

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Ruftaster Aufsatz 1/1 mit Namensschildeinlage ONE/MODESTA, ELCOM