Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Ruftaster Halbmodul 1/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht ONE

kopierenkopieren
ELCOM - Ruftaster Halbmodul 1/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht ONE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REU021Y

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Anzahl der Benutzer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013058

Sonepar Artikelnummer

121249138

Hersteller Artikelnummer

REU021Y

Hersteller Typ

REU021Y

Hersteller Artikel Nr.:

REU021Y

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Anzahl der Benutzer:

1

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Ruftaster Halbmodul 1/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht ONE, ELCOM