Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Ruftaster Halbmodul 2/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht ONE

kopierenkopieren
ELCOM - Ruftaster Halbmodul 2/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht ONE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REU022Y

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Anzahl der Benutzer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013072

Sonepar Artikelnummer

121249139

Hersteller Artikelnummer

REU022Y

Hersteller Typ

REU022Y

Hersteller Artikel Nr.:

REU022Y

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Anzahl der Benutzer:

2

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Ruftaster Halbmodul 2/1 mit LED-Namensschild EB 2Draht ONE, ELCOM