Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Ruftaster Modul 1/1 mit LED- Namensschild EB 2Draht MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - Ruftaster Modul 1/1 mit LED- Namensschild EB 2Draht MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REN101Y

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013409

Sonepar Artikelnummer

121249110

Hersteller Artikelnummer

REN101Y

Hersteller Typ

REN101Y

Hersteller Artikel Nr.:

REN101Y

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

Silber

Anzahl der Benutzer:

1

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als Ruftaste(n) mit flächenbündigem Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung. Dämmerungsgesteuerte Beleuchtung mit einstellbarer Einschalthelligkeit. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung. Ruf-, Licht- oder Relaistaste konfigurierbar.