Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz

kopierenkopieren
ELCOM - Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RED114Y

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430018909

Sonepar Artikelnummer

120527696

Hersteller Artikelnummer

RED114Y

Hersteller Typ

RED114Y

Hersteller Artikel Nr.:

RED114Y

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Schaltrelais zum Einbau in Unterputzdose für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bestehend aus einem Steuereingang für potentialfreien Taster und potentialfreier Schaltkontakt, Bus-Klemmen und Drehcodierschaltern. Funktionen: Relais-Schaltkontakt für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen, Schalten von Türöffner und Licht (Treppenlichtzeitschalter), Schalten durch Funktionstaste bei Komfort-Innenstationen und Türrufsignalisierung, Steuern durch Licht-/Türöffner-/Komforttasten der Innenstationen, Etagenruf-Funktion und Steuerung von Türöffner und Licht direkt. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.