Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Schraube Spezial Edelstahl ZY, M5x12

kopierenkopieren
ELCOM - Schraube Spezial Edelstahl ZY, M5x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH121Y

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020803

Sonepar Artikelnummer

121249095

Hersteller Artikelnummer

REH121Y

Hersteller Typ

REH121Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH121Y

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

5

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Mit Mutter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

ELCOM Schraube Spezial Edelstahl ZY, M5x12