ELCOM - Schraube Spezial Edelstahl ZY, M5x42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REH126Y
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 5
Länge bis Unterkante Kopf - 42 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430020841
Sonepar Artikelnummer
120527647
Hersteller Artikelnummer
REH126Y
Hersteller Typ
REH126Y
Hersteller Artikel Nr.:
REH126Y
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
42 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.001 kg


