Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Schraube Spezial PVD ms ZYKO, M5x22

kopierenkopieren
ELCOM - Schraube Spezial PVD ms ZYKO, M5x22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH123Y

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020827

Sonepar Artikelnummer

121249097

Hersteller Artikelnummer

REH123Y

Hersteller Typ

REH123Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH123Y

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

5

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Mit Mutter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Schraube Spezial PVD Ms ZYKO, M5x22, SW 6 von vorn keine Schlitze oder Löcher zu sehen Zylinderkopf Edelstahl PVD Messingfarbig beschichtet Zubehör MODESTA Türstation und Edelstahl-BK DW-Anlagen M5x22, Zylinderkopf Ersatzteil (passender Spezialschlüssel mit Artikel-Nr.: 033.000.1 lieferbar)