Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - SGR-210 Gleichrichter für Flächenleuchte

kopierenkopieren
ELCOM - SGR-210 Gleichrichter für Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1200210

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Ausgangsstrom - 150 mA

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111813068

Sonepar Artikelnummer

121248990

Hersteller Artikelnummer

ELC1200210

Hersteller Typ

ELC1200210

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1200210

Anwendung:

sonstige

Max. Ausgangsstrom:

150 mA

Montageart:

sonstige

Stromart:

DC

Kurzschlussfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Breite in Teilungseinheiten:

0

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

1

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

SGR-210 Gleichrichter für LED-Flächenleuchte AP lichtgrau