Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Sicherheits-Trafo 230/12V, 18VA REG 2TE

kopierenkopieren
ELCOM - Sicherheits-Trafo 230/12V, 18VA REG 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HST320

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615700001

Sonepar Artikelnummer

121395966

Hersteller Artikelnummer

HST320

Hersteller Typ

HST320

Hersteller Artikel Nr.:

HST320

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85044095

Trafo 230V/12V~ 1,5A REG lichtgrau