Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - SMT-2/1EM Standsäule 2/1 Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - SMT-2/1EM Standsäule 2/1 Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC4822180

  • Briefkasten anreihbar - Nein

  • Infoschild anreihbar - Ja

  • Beleuchtung integrierbar - Ja

  • Montageart - freistehend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111844598

Sonepar Artikelnummer

121249016

Hersteller Artikelnummer

ELC4822180

Hersteller Typ

ELC4822180

Hersteller Artikel Nr.:

ELC4822180

Briefkasten anreihbar:

Nein

Infoschild anreihbar:

Ja

Beleuchtung integrierbar:

Ja

Montageart:

freistehend

Anzahl der Modulplätze:

2

230 V-Integration:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.