ELCOM - SMT-4/1EM Standsäule 4/1 Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC4824180
Briefkasten anreihbar - Nein
Infoschild anreihbar - Ja
Beleuchtung integrierbar - Ja
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111849135
Sonepar Artikelnummer
120527657
Hersteller Artikelnummer
ELC4824180
Hersteller Typ
SMT-4/1EM
Hersteller Artikel Nr.:
ELC4824180
Briefkasten anreihbar:
Nein
Infoschild anreihbar:
Ja
Beleuchtung integrierbar:
Ja
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
230 V-Integration:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


