Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC5810111

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111845427

Sonepar Artikelnummer

121249023

Hersteller Artikelnummer

ELC5810111

Hersteller Typ

ELC5810111

Hersteller Artikel Nr.:

ELC5810111

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

systemunabhängig

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

Silber

Anzahl der Benutzer:

1

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Sondertastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Gravur Rollstuhlfahrer, beleuchtbarer Taster (LED) und einsetzbar als Türöffner.