Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Strangkoppler Licht-/Türöffnerkontakt REG 2Draht grau/lichtgrau

kopierenkopieren
ELCOM - Strangkoppler Licht-/Türöffnerkontakt REG 2Draht grau/lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RED111Y

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430018893

Sonepar Artikelnummer

120527695

Hersteller Artikelnummer

RED111Y

Hersteller Typ

RED111Y

Hersteller Artikel Nr.:

RED111Y

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Strangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Strangkoppler zur Verbindung von Einzelsträngen über die Backbone-Leitung zu einer größeren Anlage. Anlagen mit bis zu 64 Strang-Kopplern, 150 (Video-) Haupt-Türstationen und 256 (Video-) Innenstationen bei bis zu 3 gleichzeitigen Verbindungen über den Backbone sind möglich. Integrierte Strangversorgung mit Überlastschutz zur Speisung des Kopplers. Lokale Strang-Verbindung im lokalen Strang ist unabhängig vom Backbone möglich, Backbone Anschluss mittels zwei RJ45-Buchsen und schaltbarer Backbone-Terminator. Drehschalter zur Einstellung der Strangadresse. Integrierter Videosignal-Verstärker (0-20dB), potentialfreier Lichttastkontakt und potentialfreier Türöffnerkontakt zur manipulationssicheren Türöffneransteuerung. LED-Anzeigen für Betriebszustand, Datenverkehr und Backbone (1-3), Anschlüsse für Spannungseingang, Potenzialausgleich, Türstationen, Innenstationen, Zusatzspeisung, i2Audio-Komponenten und Türöffner- und Lichttastkontakt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein separates Netzgerät. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.