Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Taster Modul 4 WE mit LEDNamensschild EB Edelstahl matt modular

kopierenkopieren
ELCOM - Taster Modul 4 WE mit LEDNamensschild EB Edelstahl matt modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREN004X

  • Ausführung - Drucktaster

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013614

Sonepar Artikelnummer

121393824

Hersteller Artikelnummer

HREN004X

Hersteller Typ

HREN004X

Hersteller Artikel Nr.:

HREN004X

Ausführung:

Drucktaster

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anzahl der Benutzer:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.410 kg

Produkteigenschaften: Rund-Taster Modul 3 Wohneinheiten mit LED-Namensschild, Edelstahl matt, modular, Werkstoff Edelstahl Metall, Werkstoff Ruftaster Edelstahl, Glanzgrad matt, Abmessungen 120 mm Höhe, 120 mm Breite, 3 Ruftasten, Funktion Klingeln, für 3 Benutzer, Betriebstemperaturbereich -20 bis 55 °C Montageart: Ap, Up, 120 x 120 x (B x H x T)