ELCOM - TCM-500 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 2D-Video Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC5812340
Montageart - Einbau
Installationstechnik - 2-Draht
Bildsystem - PAL
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111813211
Sonepar Artikelnummer
120527684
Hersteller Artikelnummer
ELC5812340
Hersteller Typ
TCM-500
Hersteller Artikel Nr.:
ELC5812340
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
2-Draht
Bildsystem:
PAL
Farbe:
Silber
Öffnungswinkel Kamera:
80 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


