Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Tele-Stabkamera AP 2Draht Edelstahl

kopierenkopieren
ELCOM - Tele-Stabkamera AP 2Draht Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REE501Y

  • Montageart - Aufbau

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430019005

Sonepar Artikelnummer

121249053

Hersteller Artikelnummer

REE501Y

Hersteller Typ

REE501Y

Hersteller Artikel Nr.:

REE501Y

Montageart:

Aufbau

Installationstechnik:

2-Draht

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Silber

Öffnungswinkel Kamera:

21 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Farb-Stabkamera (Aufputz) mit Teleobjektiv 12 mm für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Stabkamera im Edelstahlgehäuse mit Öffnungswinkel bis 63 Grad und Schwenkbereich 180 Grad mechanisch verstellbar. Bildaufnehmer 1/3 Zoll CCD-Sensor. Betriebsart: Türkamera, als Zusatzkamera oder Stand-Alone Kamera einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.