Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl

kopierenkopieren
ELCOM - TKA-UNI Tischkonsole für HAT-402 BHT-200 BHT280 BFT-200 Glas Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1301200

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111812191

Sonepar Artikelnummer

121248994

Hersteller Artikelnummer

ELC1301200

Hersteller Typ

ELC1301200

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1301200

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen.