Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - TKU-UNI Tischkonsole Universal für BVF/BFT 210/240/510/540 Edelstahl/Glas

kopierenkopieren
ELCOM - TKU-UNI Tischkonsole Universal für BVF/BFT 210/240/510/540 Edelstahl/Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC2301300

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111813945

Sonepar Artikelnummer

120372617

Hersteller Artikelnummer

ELC2301300

Hersteller Typ

TKU-UNI

Hersteller Artikel Nr.:

ELC2301300

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Silber

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen.