Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Trafo 230 V/48 V 60 VA, 3Teilungseinheiten, intercom

kopierenkopieren
ELCOM - Trafo 230 V/48 V 60 VA, 3Teilungseinheiten, intercom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTD220X

  • Installationstechnik - sonstige

  • Aufputzmontage - Ja

  • Geeignet für Inneneinsatz - Ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250110000117

Sonepar Artikelnummer

121393840

Hersteller Artikelnummer

HRTD220X

Hersteller Typ

HRTD220X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTD220X

Installationstechnik:

sonstige

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Inneneinsatz:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Betriebsspannung:

48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.170 kg

Produkteigenschaften: Trafo 230V/48V 60VA für intercom, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Oberfläche matt, Betriebsspannung DC 48 V, Ausgangsspannung 48 V, Eingangsspannung 100–240 V, kompatibel mit IP über 2Draht Installationstechnik für Türkommunikation, Anschluss über Käfigklemme, Anschlussquerschnitt Energieversorgung 2,5 mm², Funktion Steuern/Regeln, ein Eingang, ein Ausgang, Montage auf DIN Schiene, Nennstrom 1,25 A, Frequenz 50–60 Hz, IP-Klasse IP20, Betriebstemperaturbereich -20 bis +50 °C, Montageart: REG/ Ap, 3 TE/ 52,5 x 87,5 mm (B x H)