Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - TVG-1/1 Türstation f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA

kopierenkopieren
ELCOM - TVG-1/1 Türstation f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelst. matt ESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1101180BTC

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430019647

Sonepar Artikelnummer

121248949

Hersteller Artikelnummer

ELC1101180BTC

Hersteller Typ

ELC1101180BTC

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1101180BTC

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.