Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - TVG-10/1 Türstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

kopierenkopieren
ELCOM - TVG-10/1 Türstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1110180

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 10

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111841702

Sonepar Artikelnummer

120527620

Hersteller Artikelnummer

ELC1110180

Hersteller Typ

TVG-10/1

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1110180

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

10

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.