Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Unterputz-Gehäuse für intercommono 1 Taste 235x130x55mm

kopierenkopieren
ELCOM - Unterputz-Gehäuse für intercommono 1 Taste 235x130x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREW306X

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430030086

Sonepar Artikelnummer

121393832

Hersteller Artikelnummer

HREW306X

Hersteller Typ

HREW306X

Hersteller Artikel Nr.:

HREW306X

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.470 kg

Produkteigenschaften: Unterputz-Gehäuse für Intercom mono für Türstation mit einer Taste, geeignet für den Einbau in Mauerwerk, Werkstoff Metall aus Edelstahl, Oberfläche unbehandelt, Breite 130 mm, Höhe 235 mm, Tiefe 55 mm, Materialstärke 0,8 mm, für eine Einheit ausgelegt, Montageart Unterputz mit ausstellbaren Mauerankern, Diebstahlsicherung nicht integrierbar, IP-Klasse IP54, Montageart: Up, 130 x 235 x 55 mm (B x H x T)