Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Unterputz-Gehäuse für intercommono 2/3/4 Tasten 295x130x55mm

kopierenkopieren
ELCOM - Unterputz-Gehäuse für intercommono 2/3/4 Tasten 295x130x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREW307X

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610024089

Sonepar Artikelnummer

121393833

Hersteller Artikelnummer

HREW307X

Hersteller Typ

HREW307X

Hersteller Artikel Nr.:

HREW307X

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.570 kg

Produkteigenschaften: Unterputz-Gehäuse für Intercom mono für Türstation mit zwei, drei oder vier Tasten, Werkstoff Metall aus Edelstahl, Oberfläche unbehandelt, Breite 130 mm, Höhe 295 mm, Tiefe 55 mm, Materialstärke 0,8 mm, für eine Einheit ausgelegt, Montageart Unterputz mit ausstellbaren Mauerankern, Diebstahlsicherung nicht integrierbar, IP-Klasse IP54, Montageart: Up, 130 x 295 x 55 mm (B x H x T)