Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Unterputzkästen für FMU-Rahmen 4/1, 135x555x55mm

kopierenkopieren
ELCOM - Unterputzkästen für FMU-Rahmen 4/1, 135x555x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REW303Y

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430019609

Sonepar Artikelnummer

121249173

Hersteller Artikelnummer

REW303Y

Hersteller Typ

REW303Y

Hersteller Artikel Nr.:

REW303Y

Anzahl der Einheiten:

4

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

UPK Gehäuse für Rahmen 4/1 135x555x55 UP Edelstahl MODESTA