Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REN612Y

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Modulare Bauweise - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430021350

Sonepar Artikelnummer

121249117

Hersteller Artikelnummer

REN612Y

Hersteller Typ

REN612Y

Hersteller Artikel Nr.:

REN612Y

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Modulare Bauweise:

Ja

Farbe:

Silber

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Video Modul EB 2Draht ohne Lautsprecher Edelstahl matt MODESTA, ELCOM