Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Video-Modul Ersatz Abdeckung MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - Video-Modul Ersatz Abdeckung MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REU990Y

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430017247

Sonepar Artikelnummer

121249158

Hersteller Artikelnummer

REU990Y

Hersteller Typ

REU990Y

Hersteller Artikel Nr.:

REU990Y

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Video-Modul Ersatz Abdeckung MODESTA, ELCOM