Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Video-Verstärker 2Draht Bus System REG

kopierenkopieren
ELCOM - Video-Verstärker 2Draht Bus System REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RED711Y

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020872

Sonepar Artikelnummer

120569714

Hersteller Artikelnummer

RED711Y

Hersteller Typ

RED711Y

Hersteller Artikel Nr.:

RED711Y

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Video-Verstärker 2Draht Bus System REG. Videoverstärker für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Verstärkung des Videosignals zur Reichweitenverlängerung in 2Draht Sprechanlagen mit Videofunktion. Status LED für Spannungsversorgung und Betriebsmodus. Erhöhung des eingehenden Videosignals auf den maximalen möglichen Buspegel (max. 20dB) und Kompensation der Leitungsdämpfung zwischen Eingang und Endgerät. Maximaler Zugewinn der Leitungslänge 100 m zwischen Strangversorgung und Innenstation Video.