Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Video-Verstärker 2Draht Bus System UP

kopierenkopieren
ELCOM - Video-Verstärker 2Draht Bus System UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RED721Y

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430021220

Sonepar Artikelnummer

120569716

Hersteller Artikelnummer

RED721Y

Hersteller Typ

RED721Y

Hersteller Artikel Nr.:

RED721Y

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Video-Verstärker 2Draht Bus System UP. Videoverstärker für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Verstärkung des Videosignals zur Reichweitenverlängerung in 2Draht Sprechanlagen mit Videofunktion. Status LED für Spannungsversorgung und Betriebsmodus. Erhöhung des eingehenden Videosignals auf den maximalen möglichen Buspegel (max. 20dB) und Kompensation der Leitungsdämpfung zwischen Eingang und Endgerät. Maximaler Zugewinn der Leitungslänge 100 m zwischen Strangversorgung und Innenstation Video.