Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Videoeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE

kopierenkopieren
ELCOM - Videoeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REU510Y

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Modulare Bauweise - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013164

Sonepar Artikelnummer

121249146

Hersteller Artikelnummer

REU510Y

Hersteller Typ

REU510Y

Hersteller Artikel Nr.:

REU510Y

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

schwarz

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Material Front:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Videoeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE, ELCOM