ELCOM - VKG-500/BTC, Basic-VideoKit 2 Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC1001511
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111813907
Sonepar Artikelnummer
120527611
Hersteller Artikelnummer
ELC1001511
Hersteller Typ
VKG-500/BTC
Hersteller Artikel Nr.:
ELC1001511
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Mit Video:
Ja
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
150
Bildsystem:
PAL
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
80 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg


