Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REN090Y

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013461

Sonepar Artikelnummer

121249107

Hersteller Artikelnummer

REN090Y

Hersteller Typ

REN090Y

Hersteller Artikel Nr.:

REN090Y

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

Silber

Anzahl der Benutzer:

0

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Zustandsanzeige-Modul in 2Draht-Technik zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet und LED-Anzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände.