ELCOM - Zutrittsmodul RFID,Edelstahlrahmen, intercom modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HRTN555X
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610024010
Sonepar Artikelnummer
121393843
Hersteller Artikelnummer
HRTN555X
Hersteller Typ
HRTN555X
Hersteller Artikel Nr.:
HRTN555X
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
12 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.340 kg


