ELECTRO TERMINAL - BFP + ZUG OF für SLK 3/2 und SLK 5 OF Befestigungsplatte und Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167546
Bohrlochabstand mittig - 21.5 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604146336
Sonepar Artikelnummer
121404308
Hersteller Artikelnummer
88167546
Hersteller Typ
88167546
Hersteller Artikel Nr.:
88167546
Bohrlochabstand mittig:
21.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Material: Polycarbonat weiß, Blechstärke: 0,4 - 1 mm,Klemmbereich 5 - 12 mm,


