ELECTRO TERMINAL - BFP + ZUG SLK 7 OF Befestigungsplatte und Zugentlastung für SLK 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168394
Bohrlochabstand mittig - 21.5 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604193415
Sonepar Artikelnummer
121404309
Hersteller Artikelnummer
88168394
Hersteller Typ
88168394
Hersteller Artikel Nr.:
88168394
Bohrlochabstand mittig:
21.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Farbe weiß


