ELECTRO TERMINAL - BFP + ZUG SLK3 OF Befestigungsplatte und Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167536
Bohrlochabstand mittig - 21.5 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604145933
Sonepar Artikelnummer
121404310
Hersteller Artikelnummer
88167536
Hersteller Typ
88167536
Hersteller Artikel Nr.:
88167536
Bohrlochabstand mittig:
21.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Farbe weiß


