Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTRO TERMINAL - DK 0200 G Klemmenset 0,5 - 2,5mm³ 5-polig

ELECTRO TERMINAL
kopierenkopieren
ELECTRO TERMINAL - DK 0200 G Klemmenset 0,5 - 2,5mm³ 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098654

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.114 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347103928

Sonepar Artikelnummer

121404455

Hersteller Artikelnummer

92098654

Hersteller Typ

92098654

Hersteller Artikel Nr.:

92098654

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.114 kg

DK 0200 G Set mit SDK 5 Klemmen (lose beigelegt) für eine einfache 5 polige Verdrahtung SDK 5 Klemme für starre Leiter Cu Leiter Cu, Anschlussquerschnitt 0,5-2,5 mm². Nennstrom 24A, Nennspannung 450Vmit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm, bzw. M20 mit einer Kabeleinführung im Boden Dichtbereich Ø 6,0-13,0 mmDeckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbarDeckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügtFarbton: grau, RAL 7035halogenfrei