ELECTRO TERMINAL - DV LBK 1/5 O.AKH 5X1,5 T1180-47 1180mm Abstand, Rolle mit 47 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88166858
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604121913
Sonepar Artikelnummer
121404494
Hersteller Artikelnummer
88166858
Hersteller Typ
88166858
Hersteller Artikel Nr.:
88166858
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.727 kg
Kart. Typ 560 x 560 x 520 mm


