ELECTRO TERMINAL - DV LBK 1/5 O.AKH 5X1,5 T755-48 755mm Abstand, Rolle mit 48 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88166924
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604123061
Sonepar Artikelnummer
121404495
Hersteller Artikelnummer
88166924
Hersteller Typ
88166924
Hersteller Artikel Nr.:
88166924
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.627 kg
Durchgangsverdrahtung für Lichtbandleuchten, Nennspannung 400V 5 polig, mit 5poligem konfektioniertem Abgriff montiert Leitungen: H07V2-U 1,5mm², bis 90°C Dauertemperatur Leiteranordnung: 1,N,2,PE,3 : braun, blau,schwar, gelb/grün, grau ohne Adapter für Tragschienenbefestigung


