ELECTRO TERMINAL - DV LBK 1/5 O.AKH 5X1,5 T840-47 840mm Abstand, Rolle mit 47 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168058
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604173073
Sonepar Artikelnummer
121404496
Hersteller Artikelnummer
88168058
Hersteller Typ
88168058
Hersteller Artikel Nr.:
88168058
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.459 kg
L1=braun, L2=schwarz, L3=hellgrau Kart. Typ 560 x 560 x 520 mm


