ELECTRO TERMINAL - Elastik Klemmleiste 12tlg.,GR4,25qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88717339
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 750 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604117985
Sonepar Artikelnummer
120240334
Hersteller Artikelnummer
88717339
Hersteller Typ
EKL4WEISS/LOSE
Hersteller Artikel Nr.:
88717339
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite:
30 mm
Tiefe:
187.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.109 kg


