ELECTRO TERMINAL - ESKL 1BE PA KU natur 12-polig Kupplung Steckverbindungsklemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168325
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 12
Bohrlochabstand mittig - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604185496
Sonepar Artikelnummer
121404600
Hersteller Artikelnummer
88168325
Hersteller Typ
88168325
Hersteller Artikel Nr.:
88168325
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
12
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


