ELECTRO TERMINAL - ESKL 1BE PA ST natur 12-polig Stecker Steckverbindungsklemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168326
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 12
Bohrlochabstand mittig - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604185502
Sonepar Artikelnummer
121404601
Hersteller Artikelnummer
88168326
Hersteller Typ
88168326
Hersteller Artikel Nr.:
88168326
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
12
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


