ELECTRO TERMINAL - ESKL 2E PA KU natur 12-polig Kupplung Steckverbindungsklemmleiste 4-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168346
Bemessungsstrom In - 45 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 12
Bohrlochabstand mittig - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
225 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604212260
Sonepar Artikelnummer
121404602
Hersteller Artikelnummer
88168346
Hersteller Typ
88168346
Hersteller Artikel Nr.:
88168346
Bemessungsstrom In:
45 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
12
Bohrlochabstand mittig:
12 mm
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


