ELECTRO TERMINAL - ESKL 2E PA ST natur 12-polig Stecker Steckverbindungsklemmleiste 4-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88168347
Bemessungsstrom In - 6 A
Bemessungsspannung - 450 V
Polzahl - 12
Bohrlochabstand mittig - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
225 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604212277
Sonepar Artikelnummer
121404603
Hersteller Artikelnummer
88168347
Hersteller Typ
88168347
Hersteller Artikel Nr.:
88168347
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
12
Bohrlochabstand mittig:
12 mm
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


