Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTRO TERMINAL - FKL 1/3G Z12 O.GRAV Flachklemmleiste

ELECTRO TERMINAL
kopierenkopieren
ELECTRO TERMINAL - FKL 1/3G Z12 O.GRAV Flachklemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160928

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Polzahl - 3

  • Bohrlochabstand mittig - 8.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006604076848

Sonepar Artikelnummer

121404645

Hersteller Artikelnummer

88160928

Hersteller Typ

88160928

Hersteller Artikel Nr.:

88160928

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

450 V

Polzahl:

3

Bohrlochabstand mittig:

8.5 mm

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.017 kg

Nennspannung: 450V Nennstrom 24A Nennquerschnitt: 2,5mm² Abiisolierlänge: 13+1mm Max. Umgebungstemperatur T125