ELECTRO TERMINAL - KA 1/3 Kabelanschluss mit Zugentlastung (SCHRAUBE 3X6202 MITVERP.) Q00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167109
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 79.3 mm
Gerätehöhe - 30 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604126611
Sonepar Artikelnummer
121404741
Hersteller Artikelnummer
88167109
Hersteller Typ
88167109
Hersteller Artikel Nr.:
88167109
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
79.3 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.024 kg
die Zugentlastungsschraube ist inklusive Abmessungen: 30x79,5x30 Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Klemmbereich 0,75 – 2,5 mm² flexible Leiter Abisolierlänge PE 9 + 1 mm L+N 11,5 + 1 mm Max. Umgebungstemperatur T125 Flachsteckzungen 6,3 × 0,8 mm nach EN 61210Material: Isolierteil PA 66 schwarz Schrauben (beigelegt) Stahl chromatiert M4 × 6 Einsätze Stahl chromatiert Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60335-1 Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C


