ELECTRO TERMINAL - KADO 1/3 B Kabelanschlussdose mit 3 Polen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88611409
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 44.2 mm
Gerätehöhe - 20.5 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604064722
Sonepar Artikelnummer
121404742
Hersteller Artikelnummer
88611409
Hersteller Typ
88611409
Hersteller Artikel Nr.:
88611409
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
44.2 mm
Gerätehöhe:
20.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg
Farbe schwarz


