ELECTRO TERMINAL - KADO 1/3 IMP R5 II O-TW (CODE 2) Q00 Kabelanschlussdose mit 3 Polen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88167085
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Gerätebreite - 38 mm
Gerätehöhe - 35 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006604126512
Sonepar Artikelnummer
121404743
Hersteller Artikelnummer
88167085
Hersteller Typ
88167085
Hersteller Artikel Nr.:
88167085
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
38 mm
Gerätehöhe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg
Farbe schwarz


